Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF ZY 2030/6 CN 150 PUR-W, Pferd POLI-Feinschleifstift PF ZY 2030 6 CN 150 PUR-W


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-536097
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41293115
EAN/GTIN:
     4007220535257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PF ZY 2030/6 CN 150 PUR-W, POLI-Feinschleifstift PF ZY 2030 6 CN 150 PUR-W 41293115, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
280 GRAMM
Opt. RPM von:
9500 RPM
Form:
Zylinder
Außen-ø:
20 mm
Breite:
30 mm
Schleifmittel:
SiC
Korngröße:
150
Max. RPM:
14300 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF ZY 2030/6 CN 150 PUR-W
Konzentration herstellerspezifisch:
150
Körnung gemäß Hersteller:
150 mm
Masse (Gewicht):
0.26 kg
max. Drehzahl:
14300 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, sic schleifstifte, schleifstift, elastisch gebundene Werkzeuge, POLI-FEINSCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
179
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,27*
€ 6,61*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 6,70*
5 Tage
179
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 5,48*
€ 7,07*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 5,40*
€ 7,22*
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 5,78*
€ 7,31*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 67,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.