Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF ZY 2532/6 AN 80 TX, Pferd POLI-Feinschleifstift ZY 2532 6 AN 80 TX 41250608


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-536049
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41250608
EAN/GTIN:
     4007220297988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PF ZY 2532/6 AN 80 TX, POLI-Feinschleifstift ZY 2532 6 AN 80 TX 41250608, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
530 GRAMM
Opt. RPM von:
15000 RPM
Form:
Zylinder
Außen-ø:
25 mm
Breite:
32 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
80
Max. RPM:
22900 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF ZY 2532/6 AN 80 TX
Konzentration herstellerspezifisch:
80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
0.53 kg
max. Drehzahl:
22900 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, korund schleifspitze, schleifspitze pferd, schleifstift, Fein Schleif Stift, POLI-FEINSCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
322
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 9,07*
€ 11,25*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 9,18*
€ 11,39*
5 Tage
322
10
pro Box
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 12,02*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 9,38*
€ 12,10*
5 Tage
322
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 10,08*
€ 12,43*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Box
ab 50 Boxen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Box
ab 100 Boxen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,18* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 113,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.