Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF ZY 1632/6 AN 120 TX, Pferd POLI-Feinschleifstift ZY 1632 6 AN 120 TX 41241612


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-536046
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41241612
EAN/GTIN:
     4007220297940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PF ZY 1632/6 AN 120 TX, POLI-Feinschleifstift ZY 1632 6 AN 120 TX 41241612, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
270 GRAMM
Opt. RPM von:
24000 RPM
Form:
Zylinder
Außen-ø:
16 mm
Breite:
32 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
120
Max. RPM:
35800 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF ZY 1632/6 AN 120 TX
Konzentration herstellerspezifisch:
120
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse (Gewicht):
0.3 kg
max. Drehzahl:
35800 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, korund schleifspitze, schleifspitze pferd, schleifstift, Fein Schleif Stift, POLI-FEINSCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
686
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,28*
€ 7,89*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 7,98*
5 Tage
686
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 6,54*
€ 8,35*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,45*
€ 8,45*
15 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 6,49*
€ 8,49*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,34* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 79,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.