Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF ZY 0812/3 AW 400 LR, Pferd POLI-Feinschleifstift ZY 0812 3 AW 400 LR 41204240


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-536011
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41204240
EAN/GTIN:
     4007220533758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PF ZY 0812/3 AW 400 LR, POLI-Feinschleifstift ZY 0812 3 AW 400 LR 41204240, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Opt. RPM von:
47500 RPM
Form:
Zylinder
Außen-ø:
8 mm
Breite:
12 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
400
Max. RPM:
71600 RPM
Schaft-ø:
3 mm
Schaftlänge:
30 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF ZY 0812/3 AW 400 LR
Konzentration herstellerspezifisch:
400
Körnung gemäß Hersteller:
400 mm
Masse (Gewicht):
0.04 kg
max. Drehzahl:
71600 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstifte edelkorund, schleifstift, Fein Schleif Stift, POLI-FEINSCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
917
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,43*
€ 3,23*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,27*
4 Tage
947
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,53*
€ 3,39*
4 Tage
1047
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,69*
€ 3,51*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,49*
€ 3,60*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,45* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 32,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.