Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF ZY 2020/6 AR 220 GR, Pferd POLI-Feinschleifstift ZY 2020 6 AR 220 GR 41243120


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-535987
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41243120
EAN/GTIN:
     4007220145579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PF ZY 2020/6 AR 220 GR, POLI-Feinschleifstift ZY 2020 6 AR 220 GR 41243120, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
250 GRAMM
Opt. RPM von:
9500 RPM
Außen-ø:
20 mm
Breite:
20 mm
Korngröße:
220
Max. RPM:
14300 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF ZY 2020/6 AR 220 GR
Konzentration herstellerspezifisch:
220
Körnung gemäß Hersteller:
220 mm
Masse (Gewicht):
0.25 kg
max. Drehzahl:
14300 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstifte edelkorund, schleifstift, Fein Schleif Stift, POLI-FEINSCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
280
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,79*
€ 3,73*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 3,77*
5 Tage
280
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,90*
€ 3,99*
4 Tage
280
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 3,06*
€ 4,13*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,15*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 37,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.