Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FK WRC 2530/6 M, Pferd Filzstift FK WRC 2530/6 44132536


Menge:  Box  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-534415
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44132536
EAN/GTIN:
     4007220153918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Walzenrundform
Walzenrund-Filzpolierstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FK WRC 2530/6 M, Filzstift FK WRC 2530/6 44132536, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
230 GRAMM
Ausführung:
M (mittel)
Opt. RPM von:
4000 RPM
Form:
Walzenrund
Außen-ø:
25 mm
Breite:
30 mm
Schleifmittel:
sonstige
Max. RPM:
19000 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
45 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
FK WRC 2530/6 M
Masse (Gewicht):
0.23 kg
max. Drehzahl:
19000 1/s
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1131
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,09*
€ 5,33*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 5,40*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,23*
€ 5,51*
6 Tage
1151
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,29*
€ 5,61*
5 Tage
1151
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 4,53*
€ 5,89*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,79*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 180,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,75*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,16*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 180,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.