Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BZY-A 2,4-4/3 B 126, Pferd CBN-Schleifstift BZY-A 2,4-4/3 B126 36102410


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
Artikel-Nr.:
     260W-533454
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     36102410
EAN/GTIN:
     4007220354803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

BZY-A 2,4-4/3 B 126, CBN-Schleifstift BZY-A 2,4-4/3 B126 36102410, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Form:
Zylinder
Außen-ø:
2.4 mm
Breite:
4 mm
Schleifmittel:
CBN
Korngröße:
B 126
Länge Absetzung:
14 mm
Schaft-ø:
3 mm
Schaftlänge:
36 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
BZY-A 2,4-4/3 B 126
Konzentration herstellerspezifisch:
B 126
Korngröße gemäß Norm:
B 126 mm
Masse (Gewicht):
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, 4007220354803, CBN-SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 7,83*
€ 10,08*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 10,24*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 10,75*
6 Tage
69
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 8,17*
€ 10,80*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 8,23*
€ 11,22*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Box
ab 10 Boxen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Box
ab 25 Boxen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Box
ab 50 Boxen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Box
ab 100 Boxen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 51,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.