Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

626 8x9, Gedore Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 8x9 mm 6525200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-439874
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6525200
EAN/GTIN:
     4010886652527
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

626 8x9, Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 8x9 mm 6525200 Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085, Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S), Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
52 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
26 RS:
626 S 1
Antriebssechskant [metrisch]:
9,0 mm
Ausführung:
ohne durchgehende Bohrung
Durchmesser 1 [mm]:
12,0 mm
Einstecktiefe 1:
7,0 mm
Einstecktiefe 2:
8,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
110 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1 [mm]:
12 mm
Kopf-Ø 2 [mm]:
13 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,052 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form A
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
8 x 9 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 8,38*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 8,58*
2 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 6,02*
€ 8,62*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,65*
€ 8,72*
Lager 260
86
1
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6528060
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.