Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.06/S1A-E, Gedore Schnellspann-Abzieher, 2-armig, mit schlanken Haken 140 x 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-407637
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2015714
EAN/GTIN:
     4036976123463
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.06/S1A-E, Schnellspann-Abzieher, 2-armig, mit schlanken Haken 140 x 100 mm 2015714 Sehr schmal geschmiedete Hakenfüße, Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Schnelles und unkompliziertes Einstellen und Nachjustieren durch Schnellspann-Abzughaken, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1355 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Anzahl der Arme:
2
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
29,8 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
3,7 mm
Hakenfußtiefe gesamt [mm]:
13,5 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
7,5 mm
Hydraulikspindel optional:
-
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
1,4 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
17 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
Ja
Schrauben inklusive:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Ja
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
100 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
140 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
M14 x 1,5 x 140 mm
Spindelspitze auswechselbar:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gedore zweiarmiger abzieher, abzieher gedore, abzieher, Abziehvorrichtung, SCHNELLSPANN-ABZIEHER,
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 84,65*
€ 106,82*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,34*
€ 109,91*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 84,54*
€ 109,93*
Lager 260
7
Frei Haus
ab € 89,48*
€ 110,28*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 90,28*
€ 111,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.