Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

317306, Gedore Ein- und Ausdrehwerkzeug M6 1523171


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-407172
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1523171
EAN/GTIN:
     4017981317313
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
gedore schraubenausdreher
schraubenausdreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

317306, Ein- und Ausdrehwerkzeug M6 1523171 Selbstklemmend bei Drehbewegung, Zum schnellen und mühelosen Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen, Express- und Stockschrauben, Mit Innensechskantantrieb, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
130 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße Stockschrauben:
M6
Gesamtbreite [mm]:
20 mm
Gesamthöhe [mm]:
20 mm
Gesamtlänge [mm]:
70 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,13 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert, EIN-
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 32,24*
€ 42,79*
23 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,47*
€ 42,79*
Lager 260
58
1
€ 4,95*
ab € 33,31*
€ 43,17*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 33,64*
€ 43,69*
1
€ 4,00*
ab € 33,78*
€ 44,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.