Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHT 70-2,0 SG STEELOX/10,0, Pferd Trennscheibe EHT 70-2,1 A46 P SG 10,0 65507021


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
Artikel-Nr.:
     260W-352907
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     65507021
EAN/GTIN:
     4007220165775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

EHT 70-2,0 SG STEELOX/10,0, Trennscheibe EHT 70-2,1 A46 P SG 10,0 65507021, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
850 GRAMM
Bohrungs-ø:
10 mm
Bohrungs-ø H [Inch]:
25/64
Breite:
2 mm
Durchmesser:
70 mm
Form:
Gerade Ausführung EHT (Form 41)
Schleifmittel:
A
Korngröße:
46
Max. RPM:
21800 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
EHT 70-2,0 SG STEELOX/10,0 | EHT 70-2,1 A 46 P SG/10,0
Härtegrad gemäß Norm:
P
Körnung gemäß Hersteller:
46 mm
Masse (Gewicht):
0.85 kg
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
max. Drehzahl:
21800 1/s
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, trennscheiben pferd, dünnblech trennscheibe, trennscheibe 10 mm, Handgeführte Trennschleifscheiben, TRENNSCHEIBE, RÜGGEBERG
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11285
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,61*
€ 1,95*
Lager 260
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 1,98*
5 Tage
11435
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,67*
€ 2,09*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,09*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,14*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 99,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33512000
ab € 6,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33513000
ab € 7,06*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33514000
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.