Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

242138, Klingspor A 24 EX Trennscheiben, 125 x 2,5 x 22,23 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-336912
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     242138
EAN/GTIN:
     4014855169054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

242138, A 24 EX Trennscheiben, 125 x 2,5 x 22,23 mm gerade, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
70 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
mittel
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm
Produkttypbezeichnung:
A 24 Extra
Gesamtbreite:
2.5 mm
Außendurchmesser:
125 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Maschine:
Winkelschleifer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Trennscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
12200 1/s
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,18*
1 Tag
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,85*
€ 1,20*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,85*
€ 1,20*
5 Tage
25
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,32*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.