Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

44552 AMF, AMF ZWEILOCHMUTTERNDREHER im Brünierton angelassen m. elektrisch ange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     260W-333241
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     44552
EAN/GTIN:
     4020772044558
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel amf
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

44552 AMF, 44552, ZWEILOCHMUTTERNDREHER im Brünierton angelassen m. elektrisch angeschweiß Spezialstahl im Brünierto Spezialstahl · im Brünierton angelassen · mit elektrisch angeschweißten Zapfen, Fabrikat: AMF
Weitere Informationen:
GEWICHT:
350 GRAMM
für Lochabstand mm:
75
für Bohrungen Ø mm:
6,0
Material:
Spezialstahl
Gesamtlänge mm:
243
Zapfen-Ø mm:
5,9
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel, 3116A- 75X 6, ZWEILOCHMUTTERNDREHER
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 15,23*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 11,11*
€ 15,61*
26 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 15,65*
2 Tage
1
1
€ 5,45*
ab € 11,27*
€ 15,71*
2 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 10,34*
€ 15,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.