Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-295360 Herst.-Nr.: 1845357 EAN/GTIN: 4010886857328 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2160SK PZ 3, 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe PZ 3 1845357 Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindungvon Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 206 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Antriebsgröße Kreuzschlitz PZ: | 3 | Antriebssechskant: | Ja | Antriebssechskant [metrisch]: | 13,0 mm | Ausführung funkenarm: | Nein | Bezugsnorm der Abtriebsspitze: | DIN ISO 8764-1 PZ | Farbcodierung: | Nein | für Schrauben der Größe: | M5,5-M7 | Gesamtbreite [mm]: | 37 mm | Gesamthöhe [mm]: | 32 mm | Gesamtlänge [mm]: | 270 mm | Griff vorhanden: | Ja | Griffausführung: | 3K | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Isoliert: | Nein | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 150 mm | Korrosionsgeschützt: | Nein | Kugelkopf: | Nein | Material: | Molybdän-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,206 kg | Norm: | DIN ISO 8764 | REACH Registrierung vorhanden: | Ja | Schlagkappe: | Ja | Stückgeprüft: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,42* | € 13,55* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,43* | € 13,56* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 9,45* | € 13,59* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,23* | € 13,70* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,75* | € 14,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|