Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-295344 Herst.-Nr.: 1845217 EAN/GTIN: 4010886857199 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2154SK 4,5, 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 4,5 mm 1845217 Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Mit zusätzlichem Antriebssechskant ander Sechskant-Klinge, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 90 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Antriebssechskant: | Ja | Antriebssechskant [metrisch]: | 8,0 mm | Ausführung funkenarm: | Nein | Bezugsnorm der Abtriebsspitze: | DIN ISO 2380-1 - Form A | Farbcodierung: | Nein | Form der Klinge: | Sechskant | Gesamtbreite [mm]: | 35 mm | Gesamthöhe [mm]: | 31 mm | Gesamtlänge [mm]: | 183 mm | Griff vorhanden: | Nein | Griffausführung: | 3K | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Isoliert: | Nein | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 75 mm | Korrosionsgeschützt: | Nein | Kugelkopf: | Nein | Material: | Molybdän-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,09 kg | Norm: | Länge nicht genormt | REACH Registrierung vorhanden: | Ja | Schlagkappe: | Ja | Schneidenbreite [mm]: | 4,5 mm | Schneidenstärke: | 0,8 mm | Stückgeprüft: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,41* | € 8,73* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,18* | € 8,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,84* | € 8,83* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,22* | € 8,87* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,22* | € 8,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|