Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-VDE 2170 PZ, Gedore VDE-Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul 1733095


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-295284
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1733095
EAN/GTIN:
     4010886840313
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1500 ES-VDE 2170 PZ, VDE-Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul 1733095 Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
846 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
VDE 2170 4
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,846 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
VDE 2170 4 5,5 6,5 8
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, vde schraubendreher pz, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), VDE-SCHRAUBENDREHER-SATZ, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,93*
€ 63,26*
Lager 260
29
Frei Haus
ab € 49,68*
€ 63,71*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,67*
€ 63,77*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,77*
€ 64,13*
4 Tage
40
€ 5,45*
ab € 50,38*
€ 64,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2823829
ab € 10,89*
Sonstiges
Gedore
9018140
ab € 477,03*
Sonstiges
Gedore
6627550
ab € 491,99*
Sonstiges
Gedore
1612182
ab € 5,06*
Sonstiges
Gedore
1612190
ab € 6,36*
Sonstiges
Gedore
1612255
ab € 4,44*
Sonstiges
Gedore
1612271
ab € 5,70*
Sonstiges
Gedore
1612298
ab € 6,35*
Sonstiges
Gedore
1612301
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.