Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8200-11, Gedore Drehwinkel-Messgerät 1/2'' 7718480


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-221000
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7718480
EAN/GTIN:
     4002805200117
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8200-11, Drehwinkel-Messgerät 1/2'' 7718480 Zusätzlicher Winkelanzug beim kontrollierten Schraubenanzug nach vorgegebenem Drehmoment-Drehwinkelanzug, Separate Drehwinkel-Messgeräte mit 1/2 Zoll bzw. 3/4 Zoll Vierkantantrieb, Für den zusätzlich präzisen Winkelanzug (0 - 360°) beim kontrollierten Schraubenanzug, 1/2 Zoll Vierkant mit Kugelsicherung bzw. 3/4 Zoll Vierkant mit Stiftsicherung, No. 8200-01/-02 Werkstattmodelle mit verschiebbarem Krallen- und Magnetarm, No. 8200-11 nur mit Magnetarm - einfache Ausführung, Zu Betätigen in Verbindung mit einem passenden Drehmomentschlüssel, Die maximale Last des Drehmomentschlüssels darf nicht überschritten werden, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
460 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1 [mm]:
82 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,33 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Skalenring:
0-360 Grad
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, Drehwinkel-Messgerät, Drehwinkelmessgerät, gedore drehmomentmessgerät, drehmoment tester, Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert, DREHWINKEL-MESSGERÄT
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 91,27*
€ 113,38*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 95,19*
€ 114,64*
Lager 260
18
Frei Haus
ab € 95,73*
€ 115,01*
28 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 95,91*
€ 115,58*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 96,19*
€ 116,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8573-00
ab € 341,80*
Ähnlich
Gedore
TF-K300
ab € 161,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.