Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TLS 0022 FH BLUE, Gedore Drehmomentschrauber FS 1/4" 4,4-22 cNm 015080 1471473


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-220813
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1471473
EAN/GTIN:
     4002805921616
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

TLS 0022 FH BLUE, Drehmomentschrauber FS 1/4" 4,4-22 cNm 015080 1471473 Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 4 - 22 cNm, Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug, Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung, Ausführung: Festeinstellbarer Drehmomentschrauber - ohne Skala, Mit 1/4 Zoll Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4 Zoll Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse F, Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Sonderausführungen erhältlich, Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe, Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünschtist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage), Griffe in blau, rot, grün oder goldeloxiert erhältlich, Lieferumfang: Drehmomentschrauber, Modell No. TLS 1360 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Lieferung in stabilerKartonage, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
144 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebstyp/Antrieb:
Bitaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Drehmoment (max.) [cN·m]:
22 cN·m
Drehmoment (min.) [cN·m]:
4 cN·m
Drehmomentbereich (min./max.) [cN·m]:
4-22 cN·m
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
2-22 cN.m
Einsatzbereich:
Montage
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Festeinstellung:
Ja
Gesamthöhe [mm]:
19,6 mm
Gesamtlänge [mm]:
104 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,072 kg
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Quergriff vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher gedore, drehmoment schraubendreher, Drehmomentschlüssel, DREHMOMENTSCHRAUBER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 113,81*
€ 142,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,21*
€ 142,47*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,10*
€ 142,99*
3 Tage
1
€ 5,45*
ab € 116,94*
€ 143,96*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 113,30*
€ 144,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.