Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

699, Gedore Bit-Halter 1/4'' 6-kant 6538610


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-220525
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6538610
EAN/GTIN:
     4010886653869
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter gedore
bit halter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

699, Bit-Halter 1/4'' 6-kant 6538610 Ausführung nach DIN 7427 Form D, Mit Außensechskant nach DIN ISO 1173, Mit Innensechskant nach DINISO 1173, Mit Magnethalter, Verchromt, Stift brüniert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
23 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebssechskant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
60 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
30 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,023 kg
Norm:
DIN 3126 - E 6,3
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
für Maschinenschrauber
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz (Teile), BIT-HALTER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,06*
€ 4,00*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,14*
€ 4,13*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,05*
€ 4,15*
4 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 4,17*
Lager 260
105
1
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05053455001
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.