Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43 6, Gedore Winkelschraubendreher RIBE M6 6352350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-219969
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6352350
EAN/GTIN:
     4010886635230
Suchbegriffe:
Keilzahn-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel (Keilzahn)
Stiftschlüssel Keilzahn
stiftschlüssel (keilzahn)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

43 6, Winkelschraubendreher RIBE M6 6352350 Vanadium-Stahl 50CrV4, chromatiert, RIBE® = reg. Markenzeichen der Fa. Richard Bergner GmbH & Co. KG, Schwabach, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
für Schrauben der Größe:
M6
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
80 mm
Klingenlänge kurz [mm]:
28 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4
Netto-Gewicht [kg]:
0,025 kg
Oberfläche:
chromatiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher, WINKELSCHRAUBENDREHER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 3,43*
€ 4,76*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,42*
€ 4,97*
Lager 260
2
1
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,08*
1
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,36*
6 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 3,64*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.