Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

424026, Gedore Idealschere mit Hebelübersetzung, 260 mm, rechtsschneidend 451541


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-219954
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4515410
EAN/GTIN:
     4017981424066
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

424026, Idealschere mit Hebelübersetzung, 260 mm, rechtsschneidend 4515410 Für gerade durchlaufende und Figurenschnitte, Mit Hebelübersetzung, Selbstöffnend durch eingebauteFeder, mit Arretierung, Schneiden geschliffen, Für Blechdicken bis max. 1,2 mm bei Festigkeit 600 N/mm², Rutschfeste 2-Komponenten-Griffe, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
530 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
rechtsschneidend
Farbe:
Schwarz lackiert
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
nachträglich einstellbar:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,53 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Rumänien
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,30*
€ 71,63*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,33*
€ 72,23*
Lager 260
100
Frei Haus
ab € 57,46*
€ 72,38*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,14*
€ 73,17*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,46*
€ 73,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.