Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245818, Gedore Biegeform aus Alu-Guss 18 mm 4636710


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-218165
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4636710
EAN/GTIN:
     4017981245906
Suchbegriffe:
Biegesegment
biegesegment dako
biegesegment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

245818, Biegeform aus Alu-Guss 18 mm 4636710 No. 245806-245822: Es werden zusätzliche Gegenhalter No. 245710-245731 benötigt, Für metrische Rohre, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
190 GRAMM
Biegeradius:
72
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Aluminium-Guss
Netto-Gewicht [kg]:
0,19 kg
Rohr-Ø [mm]:
18 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Bieger, BIEGEFORM
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,05*
€ 68,51*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,83*
€ 69,08*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,46*
€ 69,83*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 55,09*
€ 70,59*
€ 4,00*
ab € 55,34*
€ 71,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.