Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-217723 Herst.-Nr.: 6678380 EAN/GTIN: 4010886806845 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2163 TXB T25, 3K-Schraubendreher Innen-TORX mit Stift T25 6678380 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 68 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Ja | Abtriebsgröße TX (innen): | T25 | antimagnetisch: | Nein | Ausführung: | mit Aufhängeloch | Ausführung funkenarm: | Nein | Farbcodierung: | Nein | Form der Klinge: | Rund | für Schrauben der Größe: | M4,5-M5 | Gesamtlänge [mm]: | 200 mm | Griff vorhanden: | Ja | Griffmaterial: | 3K | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Isoliert: | Nein | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 100 mm | Korrosionsgeschützt: | Nein | Kugelkopf: | Nein | Material: | Molybdän-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,082 kg | REACH Registrierung vorhanden: | Ja | Schlagkappe: | Nein | Schlüsselweite Torx [mm]: | 4,43 mm | Stückgeprüft: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,20* | € 8,01* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,50* | € 8,16* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 6,50* | € 8,31* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,93* | € 8,77* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,31* | € 8,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|