Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-217709 Herst.-Nr.: 6686480 EAN/GTIN: 4010886803462 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2163 TX T30, 3K-Schraubendreher TORX T30 6686480 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 105 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Ja | Abtriebsgröße TX (innen): | T30 | antimagnetisch: | Nein | Ausführung: | mit Aufhängeloch | Ausführung funkenarm: | Nein | Farbcodierung: | Nein | Form der Klinge: | Rund | für Schrauben der Größe: | M6-M7 | Gesamtbreite [mm]: | 36 mm | Gesamthöhe [mm]: | 31 mm | Gesamtlänge [mm]: | 225 mm | Griff vorhanden: | Ja | Griffmaterial: | 3K | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Isoliert: | Nein | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 115 mm | Korrosionsgeschützt: | Nein | Kugelkopf: | Nein | Material: | Molybdän-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,123 kg | REACH Registrierung vorhanden: | Ja | Schlagkappe: | Nein | Schlüsselweite Torx [mm]: | 5,52 mm | Stückgeprüft: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,85* | € 6,45* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 5,08* | € 6,70* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,93* | € 7,13* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,96* | € 7,14* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,96* | € 7,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|