Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-217695 Herst.-Nr.: 1550608 EAN/GTIN: 4010886816271 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2161 PZ 1, 3K-Schraubendreher, Kreuzschlitz PZ 1, 75 mm 1550608 Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ, Speziell für Arbeiten in engen Bauräumen geeignet, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises,ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 32 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Antriebsgröße Kreuzschlitz PZ: | 1 | Antriebssechskant: | Nein | Ausführung: | mit Aufhängeloch | Ausführung funkenarm: | Nein | Bezugsnorm der Abtriebsspitze: | DIN ISO 8764-1 PZ | Farbcodierung: | Ja | Form der Klinge: | Rund | für Schrauben der Größe: | M2-M3 | Gesamtbreite [mm]: | 36 mm | Gesamthöhe [mm]: | 30 mm | Gesamtlänge [mm]: | 80 mm | Griff vorhanden: | Nein | Griffausführung: | 3K | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Isoliert: | Nein | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 25 mm | Korrosionsgeschützt: | Nein | Kugelkopf: | Nein | Material: | Molybdän-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,032 kg | Norm: | DIN ISO 8764 | REACH Registrierung vorhanden: | Ja | Schlagkappe: | Nein | Stückgeprüft: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher, Pozidriv-Vergaserschraubendreher, Pozidriv-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher PZ, Vergaser-Schraubendreher Pozidriv, Vergaser-Schraubenzieher PZ, Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv, Vergaserschraubendreher PZ, Vergaserschraubendreher Pozidriv, Vergaserschraubenzieher PZ, Vergaserschraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz1, pz schraubendreher, Schraubendreher, 3K-SCHRAUBENDREHER, |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,36* | € 4,55* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,46* | € 4,63* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 3,48* | € 4,65* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,38* | € 4,80* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,40* | € 4,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|