Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2160 PZ 4, Gedore 3K-Schraubendreher, Kreuzschlitz PZ 4, 320 mm 6684350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-217692
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6684350
EAN/GTIN:
     4010886803295
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2160 PZ 4, 3K-Schraubendreher, Kreuzschlitz PZ 4, 320 mm 6684350 Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl vergütet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
253 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Antriebsgröße Kreuzschlitz PZ:
4
Antriebssechskant:
Ja
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PZ
Farbcodierung:
Ja
Form der Klinge:
Rund
für Schrauben der Größe:
M8-M10
Gesamtbreite [mm]:
37 mm
Gesamthöhe [mm]:
32 mm
Gesamtlänge [mm]:
320 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
200 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,273 kg
Norm:
DIN ISO 8764
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückgeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, schraubendreher pz 4, pz schraubendreher, Schraubendreher, 3K-SCHRAUBENDREHER,
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 11,40*
€ 14,28*
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 14,59*
3 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 11,94*
€ 14,68*
1
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 16,27*
Lager 260
26
1
€ 4,95*
ab € 11,60*
€ 16,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6416500
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.