Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-217687 Herst.-Nr.: 6683620 EAN/GTIN: 4010886803790 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2160 PH 4, 3K-Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 4, 320 mm 6683620 Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge, Klinge aus Molybdän-Vanadium Stahl vergütet, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 254 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH: | 4 | antimagnetisch: | Nein | Antriebssechskant: | Ja | Ausführung: | mit Aufhängeloch | Ausführung funkenarm: | Nein | Bezugsnorm der Abtriebsspitze: | DIN ISO 8764-1 PH | Farbcodierung: | Ja | Form der Klinge: | Rund | Gesamtbreite [mm]: | 37 mm | Gesamthöhe [mm]: | 32 mm | Gesamtlänge [mm]: | 320 mm | Griff vorhanden: | Ja | Griffausführung: | 3K | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Isoliert: | Nein | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 200 mm | Korrosionsgeschützt: | Nein | Kugelkopf: | Nein | Material: | Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, vergütet | Netto-Gewicht [kg]: | 0,274 kg | Norm: | DIN ISO 8764 | REACH Registrierung vorhanden: | Ja | Schlagkappe: | Nein | Stückgeprüft: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 10,02* | € 12,60* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,49* | € 12,89* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 10,52* | € 12,94* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,54* | € 14,10* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,23* | € 14,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|