Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2160 PH 2, Gedore 3K-Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 2, 210 mm 6683460


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-217682
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6683460
EAN/GTIN:
     4010886803776
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2160 PH 2, 3K-Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 2, 210 mm 6683460 Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge, Klinge aus Molybdän-Vanadium Stahl vergütet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
101 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH:
2
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PH
Farbcodierung:
Ja
Form der Klinge:
Rund
für Schrauben der Größe:
M3,5-M5
Gesamtbreite [mm]:
35 mm
Gesamthöhe [mm]:
31 mm
Gesamtlänge [mm]:
210 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
100 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, vergütet
Netto-Gewicht [kg]:
0,119 kg
Norm:
DIN ISO 8764
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückgeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph2, ph schraubendreher, Schraubendreher, 3K-SCHRAUBENDREHER,
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,00*
€ 5,31*
4 Tage
1206
10
€ 5,45*
ab € 4,19*
€ 5,49*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 5,68*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,05*
€ 5,68*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,14*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6416500
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.