Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2160 PH 1-200, Gedore 3K-Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 1, 200 mm 6683700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-217681
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6683700
EAN/GTIN:
     4010886803233
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2160 PH 1-200, 3K-Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 1, 200 mm 6683700 Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge, Klinge aus Molybdän-Vanadium Stahl vergütet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
152 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH:
1
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PH
Farbcodierung:
Ja
Form der Klinge:
Rund
für Schrauben der Größe:
M2-M3
Gesamtbreite [mm]:
36 mm
Gesamthöhe [mm]:
29 mm
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
200 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, vergütet
Netto-Gewicht [kg]:
0,166 kg
Norm:
DIN ISO 8764
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückgeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, schraubendreher ph1, ph schraubendreher, Schraubendreher, 3K-SCHRAUBENDREHER,
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,95*
€ 6,60*
3 Tage
126
10
€ 5,45*
ab € 5,23*
€ 6,80*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,19*
1
€ 5,90*
ab € 4,74*
€ 7,19*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,04*
€ 7,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6416500
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.