Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-217671 Herst.-Nr.: 1531190 EAN/GTIN: 4010886815328 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2153 8, 3K-Schraubendreher, kurze Form, Schlitz 8 mm 1531190 Ausführung nach DIN ISO 2380-2A, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B, Speziell für Arbeiten in engen Bauräumen geeignet, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klingeaus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 44 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Antriebssechskant: | Nein | Ausführung: | mit Aufhängeloch | Ausführung funkenarm: | Nein | Bezugsnorm der Abtriebsspitze: | DIN ISO 2380-1 - Form B | Farbcodierung: | Nein | Form der Klinge: | Rund | Gesamtbreite [mm]: | 35 mm | Gesamthöhe [mm]: | 30 mm | Gesamtlänge [mm]: | 81 mm | Griff vorhanden: | Ja | Griffausführung: | 3K | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Isoliert: | Nein | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 25 mm | Korrosionsgeschützt: | Nein | Kugelkopf: | Nein | Material: | Molybdän-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,044 kg | Norm: | DIN ISO 2380-2A | REACH Registrierung vorhanden: | Ja | Schlagkappe: | Nein | Schneidenbreite [mm]: | 8,0 mm | Schneidenstärke: | 1,2 mm | Stückgeprüft: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, vde schraubendreher torx, Schraubendreher, 3K-SCHRAUBENDREHER, |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,36* | € 4,55* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,46* | € 4,59* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 3,48* | € 4,63* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,38* | € 4,80* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,40* | € 4,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|