Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2150-2160 PZ-06, Gedore 3K-Schraubendreher-Satz 6-teilig IS 4-8 PZ 1-2 1482300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-217667
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1482300
EAN/GTIN:
     4010886812365
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2150-2160 PZ-06, 3K-Schraubendreher-Satz 6-teilig IS 4-8 PZ 1-2 1482300 Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PZ, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
710 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Ja
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,67 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
21504 5,5 6,5 8
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz schraubendreher satz, Schraubendreher, 3K-SCHRAUBENDREHER-SATZ
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 15,54*
€ 20,74*
1
€ 4,90*
ab € 15,07*
€ 20,80*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 15,84*
€ 21,03*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 15,92*
€ 21,27*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,95*
€ 21,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4593944
ab € 31,30*
Ähnlich
RS Pro
1253102
ab € 44,25*
Ähnlich
RS Pro
1253058
ab € 62,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.