Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-217657 Herst.-Nr.: 6680870 EAN/GTIN: 4010886806753 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2150 6,5-200, 3K-Schraubendreher Schlitz 6,5 mm, 200 mm 6680870 Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 134 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Antriebssechskant: | Nein | Ausführung: | mit Aufhängeloch | Ausführung funkenarm: | Nein | Bezugsnorm der Abtriebsspitze: | DIN ISO 2380-1 - Form B | Farbcodierung: | Nein | Gesamtlänge [mm]: | 310 mm | Griff vorhanden: | Ja | Griffausführung: | 3K | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Isoliert: | Nein | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 200 mm | Klingen-Ø: | 6,0 mm | Korrosionsgeschützt: | Nein | Kugelkopf: | Nein | Material: | Molybdän-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,152 kg | Norm: | Länge nicht genormt | REACH Registrierung vorhanden: | Ja | Schlagkappe: | Nein | Schneidenbreite [mm]: | 6,5 mm | Schneidenstärke: | 1,2 mm | Stückgeprüft: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,00* | € 7,90* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,28* | € 8,00* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 6,28* | € 8,21* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,75* | € 8,60* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,10* | € 8,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|