Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-217160 Herst.-Nr.: 1751239 EAN/GTIN: 4010886842287 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1500 ES-2133, Steckschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul 1751239 Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1038 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Aufbewahrung: | ES-Kunststoffmodul | Gesamtbreite [mm]: | 158 mm | Gesamtlänge [mm]: | 310 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Inhalt für Sätze: | 2133 5,5 | Material: | ABS-Kunststoff | Netto-Gewicht [kg]: | 1,038 kg | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Stückliste (Text): | 2133 5,5 6 7 8 9 10 | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenkasten gedore, modul werkzeuge, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), STECKSCHLÜSSEL-SATZ |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 56,05* | € 72,86* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,14* | € 73,51* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,27* | € 73,58* | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,92* | € 74,13* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 58,47* | € 74,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|