Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.06/4-4, Gedore Universal-Abzieher, 2-armig, 520 x 400 mm 8109240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-216474
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8109240
EAN/GTIN:
     4036976103489
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.06/4-4, Universal-Abzieher, 2-armig, 520 x 400 mm 8109240 Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Verlängerte Abzughaken, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s.Tabelle), Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
16400 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Anzahl der Arme:
2
Anzahl der Haken:
2
Ausführung:
2-armig mit verlängerten Haken
Belastung des gesamten Abziehers (max.) [t]:
10 t
Gesamtbreite [mm]:
475 mm
Gesamthöhe [mm]:
90 mm
Gesamtlänge [mm]:
600 mm
Haken parallel verschiebbar:
Ja
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
36 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
6,5 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
28 mm
Hydraulikspindel optional:
1.06/HSP3
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
16,4 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
36 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Ja
Skaleneinteilung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
400 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
520 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]:
600 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, gedore zweiarmiger abzieher, abzieher gedore, abzieher, Abziehvorrichtung, UNIVERSAL-ABZIEHER,
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 340,47*
€ 385,08*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,22*
€ 388,04*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,36*
€ 388,04*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,48*
€ 390,68*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,18*
€ 392,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,04*
€ 461,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,22*
€ 454,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,74*
€ 428,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,76*
€ 422,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,22*
€ 412,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.