Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 B-0112, Gedore Ring-Maulschlüssel-Satz 12-teilig 6-19 mm 6012840


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-216415
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6012840
EAN/GTIN:
     4010886601280
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
ringmaulschlüssel-sätze 6-19 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1 B-0112, Ring-Maulschlüssel-Satz 12-teilig 6-19 mm 6012840 Ausführung nach DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältiggeschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Tiefliegende bzw. versenkteMuttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Blendfreie Optik durch mattes Verchromen, Maul: präzise aufexaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Durch Kraftrippe verstärkter schlanker Schaft an der Maulseite garantiert höchste Drehmomente, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1120 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
12
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,925 kg
Norm:
DIN 3113 - Form B
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel-satz 12-teilig, ringschlüssel-satz gedore, Ringmaulschlüssel, RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ, GEDORE
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 93,67*
€ 114,39*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 91,26*
€ 114,41*
Lager 260
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,88*
€ 115,84*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 95,29*
€ 117,13*
3 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,91*
€ 117,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1 B 10
ab € 6,04*
Sonstiges
Gedore
1 B 11
ab € 6,47*
Sonstiges
Gedore
1 B 12
ab € 6,46*
Sonstiges
Gedore
1 B 13
ab € 6,61*
Sonstiges
Gedore
1 B 14
ab € 6,88*
Sonstiges
Gedore
1 B 15
ab € 7,57*
Sonstiges
Gedore
1 B 17
ab € 10,09*
Sonstiges
Gedore
1 B 19
ab € 10,84*
Sonstiges
Gedore
1 B 6
ab € 5,06*
Sonstiges
Gedore
1 B 7
ab € 5,26*
Sonstiges
Gedore
1 B 8
ab € 5,35*
Sonstiges
Gedore
1 B 9
ab € 5,71*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.