Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

57092, Ridgid 918-6 ROLLNUTGERAET 1233/300C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-182459
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     57092
EAN/GTIN:
     0095691570925
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
Rollnutmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

57092, 918-6 ROLLNUTGERAET 1233/300C Modell | 918max. Wandstärke Stahl/Edelstahl | 7,1/5,6 | mm, Fabrikat: Ridgid
Weitere Informationen:
GEWICHT:
58000 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: ridgid gewindeschneidkluppen, gewindeschneidkluppen, 918-6, RIDGID
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 5.372,42*
€ 5.512,48*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.399,33*
€ 5.539,47*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.512,48*
€ 6.559,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.487,72*
€ 6.530,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.395,35*
€ 6.420,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.372,42*
€ 6.393,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.