Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse X573 45 mm, 30 mm, K 120, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260W-1676053
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608606878
EAN/GTIN:
     3165140181433
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608606878, Die Schleifhülse X573 Best for Metal erzielt ein erstklassiges Finish auf Metalloberflächen. Die hochwertigen Zirkonkorundkörner entfernen Material mit höchster Präzision und erzielen beeindruckende Oberflächenergebnisse. Zudem sorgt das äußerst robuste XY-Gewebe für Haltbarkeit und gleichbleibend hohe Leistung bei härtestem Einsatz. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner auf dem XY-Gewebe stellt ein optimales Schleifverhalten sicher. Das Produkt wird verwendet für Entgraten, Schleifenund Vorbereiten von Schweißarbeiten auf unlegiertem Stahl, Baustahl, NE-Metallen, Aluminium und Guss. Es eignet sich zudem ideal für das Entfernen von Verfärbungen, Farbe, Ablagerungen und Oberflächenmängeln. X573 Best for Metal für ein erstklassiges Finish auf Metalloberflächen, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
399 GRAMM
Körnung:
120
Leistungsbeschreibung:
Perfektes Finish
Volumen:
0,488 dm3
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 34,83*
€ 45,04*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 35,02*
€ 45,27*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 31,54*
€ 45,41*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 35,25*
€ 45,53*
5 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 34,91*
€ 46,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,04*
€ 53,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,02*
€ 53,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,81*
€ 50,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,10*
€ 48,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,52*
€ 45,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,83*
€ 41,45
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6966* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.