Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357001373, Fräsmaschine OPTImill MH22VD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1674611
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3338136
EAN/GTIN:
     4030635036163
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357001373, Bohr-Fräsmaschine MH 22VD Produkteigenschaften: Elektronisch stufenlos regelbarer Antrieb, Digitale Positionsanzeige DRO 5, Feinvorschub, Mechanisches Schnellwechsel-Spannsystem, Bohr-Fräskopf um ± 90 neigbar, Massiver Kreuztisch mit T-Nuten, Bohrung für leichtes Ölen der Trapezspindel,Höhenverstellbare Schutzscheibe, Maschinenlampe Lieferumfang: Maschine, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
Leistung:
950 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
903000 min-1
max. Messerkopfgröße-Ø:
52 mm
max. Schaftfräser-Ø:
12 mm
Bohrleistung Stahl:
20 mm
Dauerbohrleistung Stahl:
16 mm
Verfahrweg X-/Y-/Z-Achse manuell:
480/175/270 mm
Frästisch:
700 x 180 mm
Traglast:
50 kg
Abmessung (L x B x H):
750 x 650 x 950 mm
Gewicht:
120 kg
Herstellerartikelnummer:
3338136
Herstellername:
Stürmer Maschinen GmbH
Markenname:
OPTIMUM
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, stürmer bohr-fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, 57001373, FRÄSMASCHINE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.322,57*
€ 2.398,59*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.333,59*
€ 2.409,83*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.371,69*
€ 2.448,70*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.431,75*
€ 2.509,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.440,19*
€ 2.521,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.409,83*
€ 2.867,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.396,07*
€ 2.851,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.354,51*
€ 2.801,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.333,59*
€ 2.776,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.