Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgasschweissgerät EASY-MIG 353-4S inkl. Brenner, 1081354


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1651161
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1081354
EAN/GTIN:
     4036351334668
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
MIG/MAG-Brenner
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1081354, Stufengeschaltete Schutzgasschweißanlage mit moderner Invertertechnik, Zum Stahl- und Edelstahl-Schweißen. Typische Einsatzbereiche: Karosseriereparaturen/Instandsetzung, Landwirtschaft, Heftschweißungen. Energieeffizient dank moderner Invertertechnik. Digitale Anzeige u.a. für Schweißstrom und Drahtvorschubgeschwindigkeit. Grundwerkstoffe: Baustähle, CrNi-Stähle ferritisch/austenitisch und Duplex-Stähle. Stufenlos einstellbarer Drahtvorschub. S-Zeichen: Zugelassen zum Schweißen an engen Schweißplätzen mit erhöhter elektrischer Gefährdung. Einfache Bedienung und Einstellung. Der weiche und stabile Lichtbogen garantiert spritzerarme Schweißergebnisse. Praktische Gasflaschenhalterung. Robustes Fahrwerk mit Lenkrollen für einen einfachen Transport. Zwei Jahre Schweißkraft-Garantie. Lieferumfang:, Schweißbrenner SMB 36/4. Korbspulenadapter. Vorschubrollen 1,0-1,2 mm. Gasschlauch. Druckminderer. Massekabel 3m. Zwischenschlauchpaket 5m., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
62000 GRAMM
Verfahren MIG/MAG:
?
Verfahren MMA:
?
schweißbare Drähte Edelstahl:
0,8 1,2 mm
schweißbare Drähte Stahl:
0,8 1,2 mm
Leistungsfaktor:
0,93 cos phi
schweißbare Drähte Aluminium:
1,0 1,2 mm
Drahtvorschubgeschwindigkeit:
1,0 22 m/min
Negative Netzspannungstoleranz:
10 %
Positive Netzspannungstoleranz:
10 %
Höhe (Produkt) ca.:
1290 mm
Leistungsaufnahme MIG/MAG:
16 kVA
Stromaufnahme:
23 A
Erforderliche Generatorleistung:
25 kVA
Strom bei ED 100% 40 °C:
250 A
Einstellbereich Elektrode:
30 270 A
Einstellbereich MIG/MAG:
30 350 A
Strom bei ED 60% 40°C:
350 A
Anschlusskabellänge:
4 m
Drahtvorschubeinheit:
4 Rollen
Drahtvorschubrollen angetrieben:
4 Rollen
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
550 mm
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C:
60 %
Gewicht (Netto) ca.:
61 kg
Leerlaufspannung:
63 V
Wirkungsgrad:
86 %
Länge (Produkt) ca.:
935 mm
EMV-Klasse:
A
Kühlart:
AF
Weitere Suchbegriffe: MIG/MAG-Schweißbrenner, mig mag brenner, MIG-MAG, SCHUTZGASSCHWEISSGERÄT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.614,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.708,57*
€ 3.223,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.679,90*
€ 3.189,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.634,76*
€ 3.135,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.614,39*
€ 3.111,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.