Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgasschweissgerät EASY-MIG 303-4 inkl. Brenner, 1081304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1651160
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1081304
EAN/GTIN:
     4036351334644
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
MIG/MAG-Brenner
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1081304, Stufengeschaltete Schutzgasschweißanlage mit moderner Invertertechnik, Zum Stahl- und Edelstahl-Schweißen. Typische Einsatzbereiche: Karosseriereparaturen/Instandsetzung, Landwirtschaft, Heftschweißungen. Energieeffizient dank moderner Invertertechnik. Digitale Anzeige u.a. für Schweißstrom und Drahtvorschubgeschwindigkeit. Grundwerkstoffe: Baustähle, CrNi-Stähle ferritisch/austenitisch und Duplex-Stähle. Stufenlos einstellbarer Drahtvorschub. S-Zeichen: Zugelassen zum Schweißen an engen Schweißplätzen mit erhöhter elektrischer Gefährdung. Einfache Bedienung und Einstellung. Der weiche und stabile Lichtbogen garantiert spritzerarme Schweißergebnisse. Praktische Gasflaschenhalterung. Robustes Fahrwerk mit Lenkrollen für einen einfachen Transport. Zwei Jahre Schweißkraft-Garantie. Lieferumfang:, Schweißbrenner SMB 25/4. Korbspulenadapter. Vorschubrollen 0,8-1,0 mm. Gasschlauch. Druckminderer. Massekabel 3m., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
62000 GRAMM
Verfahren MIG/MAG:
?
Verfahren MMA:
?
schweißbare Drähte Edelstahl:
0,8 1,2 mm
schweißbare Drähte Stahl:
0,8 1,2 mm
Leistungsfaktor:
0,95 cos phi
schweißbare Drähte Aluminium:
1,0 1,2 mm
Drahtvorschubgeschwindigkeit:
1,0 22 m/min
Negative Netzspannungstoleranz:
10 %
Positive Netzspannungstoleranz:
10 %
Leistungsaufnahme MIG/MAG:
11 kVA
Stromaufnahme:
16 A
Erforderliche Generatorleistung:
20 kVA
Strom bei ED 100% 40 °C:
200 A
Strom bei ED 60% 40°C:
250 A
Einstellbereich Elektrode:
30 200 A
Einstellbereich MIG/MAG:
30 300 A
Gewicht (Netto) ca.:
31 kg
Anschlusskabellänge:
4 m
Drahtvorschubeinheit:
4 Rollen
Drahtvorschubrollen angetrieben:
4 Rollen
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C:
40 %
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
510 mm
Leerlaufspannung:
55 V
Höhe (Produkt) ca.:
720 mm
Länge (Produkt) ca.:
835 mm
Wirkungsgrad:
87 %
EMV-Klasse:
A
Kühlart:
AF
Weitere Suchbegriffe: MIG/MAG-Schweißbrenner, mig mag brenner, MIG-MAG, SCHUTZGASSCHWEISSGERÄT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.702,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.769,02*
€ 2.105,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.758,61*
€ 2.092,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.724,35*
€ 2.051,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.705,27*
€ 2.029,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.702,68*
€ 2.026,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.