Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Bohrmaschine OPTIdrill RD5 / 400V/3Ph/50Hz, 3049050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1651138
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3049050
EAN/GTIN:
     4030635033391
Suchbegriffe:
Radialbohrmaschine
radialbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3049050, Radial-Bohrmaschine OPTIdrill RD5 / 400V/3Ph/50Hz, Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1800000 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: RADIAL-BOHRMASCHINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25.181,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.276,97*
€ 30.079,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.250,93*
€ 30.048,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.198,86*
€ 29.986,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25.181,51*
€ 29.966,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.