Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Bohrmaschine OPTIdrill RD4 / 400V/3Ph/50Hz, 3049040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1651137
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3049040
EAN/GTIN:
     4030635033377
Suchbegriffe:
Radialbohrmaschine
radialbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3049040, Radial-Bohrmaschine OPTIdrill RD4 / 400V/3Ph/50Hz, Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1150000 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: RADIAL-BOHRMASCHINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.875,89*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.889,76*
€ 22.478,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.875,89*
€ 22.462,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.