Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverter Stromerzeuger PG-I 40 SE-S HC UNICRAFT, 6707140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1651122
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6707140
EAN/GTIN:
     4036351336198
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6707140, Fahrbares Modell, für die Hauseinspeisung geeignet, Liefert Strom mit reiner Sinuswelle für bedenkenlose Verwendung von Geräten mit empfindlicher Elektronik, wie z.B. PC‘s. Moderne Invertertechnik mit konstanter Leistungsabgabe. Geräuscharmer und sparsamer Betrieb durch geschlossene Bauweise undleistungsabhängige, stufenlose Drehzahlregulierung. Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus. Elektrostart für bequemes Starten auf Knopfdruck. Kontrollleuchten für Ausgangsspannung, Überlastung und Ölmangel. Choke für problemlosen Kaltstart. Mit Fahrwerk und Transportgriff. Für die Hauseinspeisung mit manuellem Netztrennschalter geeignet., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
38500 GRAMM
Fassungsvermögen Öltank:
0,6 l
Leistungsfaktor:
1 Cos ?
Laufzeit bei 50% Last:
10 h
Fassungsvermögen Tank:
12 l
Nennspannung:
230 V
Steckdosenausführung:
2x 230V 16A / 1x 12V DC 8,3A
Max. Spannungsabweichung (+/-):
3 %
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung):
3,5 kVA
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung):
3,5 kW
Gewicht (Netto) ca.:
38,5 kg
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung):
4 kVA
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung):
4 kW
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
440 mm
Drehzahl Generator:
4800 min¯¹
Laufzeit bei 100% Last:
5 h
Höhe (Produkt) ca.:
515 mm
Länge (Produkt) ca.:
595 mm
Schalldruckpegel Lp:
71 dB(A)
Schallleistungspegel Lw:
91 dB(A)
Kraftstoff:
Benzin
Anlasser:
Handstart / E-start
Typ:
Inverter
Schutzklasse Generator:
IP23M
Schutzklasse Steckdosen:
IP44
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat, INVERTER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 548,99*
€ 643,03*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,59*
€ 694,40*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,40*
€ 826,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,43*
€ 815,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,39*
€ 775,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,98*
€ 753,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,59*
€ 719,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.