Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverter Stromerzeuger PG-I 21 SR-S UNICRAFT, 6707121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1651119
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6707121
EAN/GTIN:
     4036351336174
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6707121, Tragbares Modell, Liefert Strom mit reiner Sinuswelle für bedenkenlose Verwendung von Geräten mit empfindlicher Elektronik, wie z.B. PC‘s. Moderne Invertertechnik mit konstanter Leistungsabgabe. Geräuscharmer und sparsamer Betrieb durch geschlossene Bauweise und leistungsabhängige, stufenlose Drehzahlregulierung. Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus. Kontrollleuchten für Ölmangel oder Betriebsstörungen. Choke für problemlosen Kaltstart., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
18000 GRAMM
Fassungsvermögen Öltank:
0,35 l
Leistungsfaktor:
1 Cos ?
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung):
1,8 kVA
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung):
1,8 kW
Gewicht (Netto) ca.:
18 kg
Steckdosenausführung:
1x 230V 16A / 1x 12V DC 8,3A
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung):
2 kVA
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung):
2 kW
Nennspannung:
230 V
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
285 mm
Max. Spannungsabweichung (+/-):
3 %
Fassungsvermögen Tank:
4 l
Laufzeit bei 100% Last:
4 h
Höhe (Produkt) ca.:
460 mm
Länge (Produkt) ca.:
480 mm
Drehzahl Generator:
4800 min¯¹
Schalldruckpegel Lp:
67 dB(A)
Laufzeit bei 50% Last:
8 h
Schallleistungspegel Lw:
87 dB(A)
Kraftstoff:
Benzin
Anlasser:
Handstart
Typ:
Inverter
Schutzklasse Generator:
IP23M
Schutzklasse Steckdosen:
IP44
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat, INVERTER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 310,58*
€ 373,68*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,13*
€ 373,70*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,70*
€ 444,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,47*
€ 442,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,08*
€ 416,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,13*
€ 403,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,13*
€ 373,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.