Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißgerät PRO-MIG.ARC 404 WS SET SCHWEIßKRAFT, 1080741SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1651086
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1080741SET
EAN/GTIN:
     4036351338093
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1080741SET, Industrieanlage mit Fahrwerk, Ultraschneller, induktionsarmer Inverter. Robuster 4-Rollen Drahtantrieb mit werkzeugloser Wechselmöglichkeit. Stabiles Fahrwerk mit großen Rädernsflaschen, die über eine integrierte Rampe auf den Fahrwagen gerollt werden kann. Höchste Dauerbelastung: Die PRO-MIG.ARC 404 stellt mehr als die für den Dauereinsatz auf hohem Niveau notwendige Einschaltdauer zur Verfügung. SDI® (Stepless Dynamic Induction) - stufenlose, elektronische Schweißdrossel mit ultraschneller Regelung für ausgezeichnete Zündeigenschaften und einen stabilen Lichtbogen. FOCUS.ARC: Der Schweißprozess für mehr Performance beim konventionellen Schweißen mit der PRO-MIG.ARC 404. 7“ großes Farbdisplay mit Sirius Bedienoberfläche: Zwei verschiedene Bedienarten wählbar, Bedienung wie stufenlose Geräte (-> Alle Schweißparameter und Einstellungen auf einen Blick) oderBedienung wie stufengeschaltete Geräte (-> Stufeneinstellung vom Brenner aus). Angewinkelter Brenneranschluss garantiert eine ideale Drahtführung und dient als Schutz der Kabel. Für Kran- oder Staplertransport geeignet. Gut geschütztes Bedienfeld mit 3mm dicke Schutzscheibe und Abdeckklappe (Abdeckklappe nur bei Modellen mit Drahtvorschubkoffer). Erhöhte Reichweite des Vorschubkoffers um 1,5m, Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
75000 GRAMM
Abdeckklappe Bedienfeld:
?
FOCUS.ARC:
?
Quick-Choice Tasten:
?
SIRIUS-Steuerung:
?
Verfahren MIG/MAG:
?
schweißbare Drähte Edelstahl:
0,6 1,2 mm
schweißbare Drähte Stahl:
0,6 1,2 mm
schweißbare Drähte CuSi:
0,8 1,2 mm
Wirkungsgrad:
0,85
Leistungsfaktor:
0,96 cos phi
schweißbare Drähte Aluminium:
1,0 1,2 mm
schweißbare Drähte Fülldraht:
1,0 1,2 mm
Dauerleistung bei ED 100%:
12,0 kVA
Höhe (Produkt) ca.:
1480 mm
Einstellbereich MIG/MAG:
20 400 A
Strom bei ED 100% 40 °C:
330 A
Drahtvorschubeinheit:
4 Rollen
Anschlussspannung:
400 V
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C:
50 %
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumen Gasflasche max.:
50 l
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
560 mm
Gewicht (Netto) ca.:
70 kg
Länge (Produkt) ca.:
950 mm
EMV-Klasse:
A
Kühlart:
AF
Brennerkühlung:
Gas / Wasser
Bauform:
mit Drahtvorschubkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.030,71*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.127,69*
€ 6.101,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.085,56*
€ 6.051,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.030,71*
€ 5.986,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.