Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischpresse System 22, 193220780


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1650764
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     193220780
EAN/GTIN:
     4036351335535
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

193220780, Perfekte Schweißkonstruktion durch Vorspannen vor dem Schweißen Die Tischpresse wird zum Richten verformter Stahlprodukte verwendet. Mit einer Presskraft von 2,5 Tonnen können Teile, die ungewollteUnebenheiten oder Spannungen im Material aufweisen, begradigt werden. Mit dem zusätzlich erhältlichen Rohrbiegestempel lassen sich Rohre mit einem Durchmesser von bis zu 42 mm flexibel biegen.. . Der Gesamthub beträgt 60 mm, der mit 13 Pumphüben mit einer Bedienkraft von ca. 330 N erreicht werden kann (Hub pro Pumphub 4,6 mm). Ein Überströmventil verhindert weiteren Druckaufbau bei voll ausgefahrener Kolbenstange.. . Für eine sichere Befestigung auf dem Tisch kann die Tischpresse durch denRevolverkopf entweder mit Schnellspannbolzen oder durch den angearbeiteten Bolzen fixiert werden... Die Tischpresse muss immer an zwei Stellen fixiert werden., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6700 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
6,7 kg
Weitere Suchbegriffe: TISCHPRESSE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 936,40*
€ 1.021,19*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 940,60*
€ 1.021,21*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,21*
€ 1.215,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,19*
€ 1.172,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,72*
€ 1.148,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,60*
€ 1.131,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,60*
€ 1.119,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.