Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißgerät PRO-MIG.ARC 311 SCHWEIßKRAFT, 1080631


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1650738
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1080631
EAN/GTIN:
     4036351338017
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1080631, Industrieanlage mit Fahrwerk, Ultraschneller, induktionsarmer Inverter. Robuster 4-Rollen Drahtantrieb mit werkzeugloser Wechselmöglichkeit. Stabiles Fahrwerk mit großen Rädernsflaschen, die über eine integrierte Rampe auf den Fahrwagen gerollt werden kann. SDI® (Stepless Dynamic Induction) - stufenlose, elektronische Schweißdrossel mit ultraschneller Regelung für ausgezeichnete Zündeigenschaften und einen stabilen Lichtbogen. 7“ großes Farbdisplay mit Sirius Bedienoberfläche: Zwei verschiedene Bedienarten wählbar, Bedienung wie stufenlose Geräte (-> Alle Schweißparameter und Einstellungen auf einen Blick) oder Bedienung wie stufengeschaltete Geräte (-> Stufeneinstellung vom Brenner aus) . Erfüllt alle Anforderungen der EU Richtlinie für Ökodesign. Gut geschütztes Bedienfeld mit 3mm dicker Schutzscheibe. Passt mit kompakten Abmessungen unter jede Werkbank.Angewinkelter Brenneranschluss garantiert eine ideale Drahtführung und dient als Schutz der Kabel., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50000 GRAMM
SIRIUS-Steuerung:
?
Verfahren MIG/MAG:
?
schweißbare Drähte Edelstahl:
0,6 1,2 mm
schweißbare Drähte Stahl:
0,6 1,2 mm
schweißbare Drähte CuSi:
0,8 1,2 mm
Wirkungsgrad:
0,85
Leistungsfaktor:
0,96 cos phi
schweißbare Drähte Aluminium:
1,0 1,2 mm
schweißbare Drähte Fülldraht:
1,0 1,2 mm
Volumen Gasflasche max.:
20 l
Einstellbereich MIG/MAG:
20 300 A
Strom bei ED 100% 40 °C:
240 A
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
340 mm
Drahtvorschubeinheit:
4 Rollen
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C:
40 %
Anschlussspannung:
400 V
Gewicht (Netto) ca.:
50 kg
Netzfrequenz:
50 Hz
Dauerleistung bei ED 100%:
7,3 kVA
Höhe (Produkt) ca.:
710 mm
Länge (Produkt) ca.:
830 mm
Leerlaufspannung:
88 V
EMV-Klasse:
A
Kühlart:
AF
Brennerkühlung:
Gas
Bauform:
kompakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.777,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.859,87*
€ 3.403,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.844,10*
€ 3.384,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.798,54*
€ 3.330,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.777,00*
€ 3.304,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.