Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Säulen-Metallbandsäge HMBS 540 CNC DG 2000 HORIZONTMETALLKRAFT, 3692210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1650718
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3692210
EAN/GTIN:
     4036351331629
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3692210, Vollautomatische Horizontalsäge für Gehrungsschnitte von +60° bis -60° mit Mitsubishi Steuerung und 2000 mm Materialtransporter, Zwei-Säulen geführte Horizontalsäge für das Sägen von Stangenvollmaterial und Stangenprofilen. Mitsubishi FX 5 Steuerung mit einfacher Bedienung über 7“ Touchscreen. Serienmäßig mit 2000mm Materialtransporter -> frequenzgeregelter Vorschub erfolgt über Umlaufspindel. Schnittbewegung erfolgt über Hydraulikzylinder. Mit BRP (Schnittvorschubregelung) > bei Überschreitung einer festgelegten Amperegrenze, wird die Vorschubbewegung gestoppt, während das Sägeband weiterläuft, um Späne aus dem Schnittkanal zu fördern. Nach Erreichen der Normalbelastung wird der Sägevorgang fortgesetzt. automatische Positionierung nach Eingabe des gewünschten Winkels. Hydraulische Klemmung des Drehtellers ermöglich genauen Winkelschnitt. Robuster Maschinenkörper und möglichst kleine Abstände zwischen Sägeband, Maschinenführung und Werkstück minimiert Vibrationen für höchsteSäge-Performance. Stufenlose Schnittgeschwindigkeit von 15 150 m/min. Sägebandantrieb erfolgt überKegelradgetriebe, Asynchronmotor und Frequenzumrichter. Bei geraden Schnitten Spannung des Materials vor und hinter dem Schnitt durch zweigeteilten Spannstock. Druckeinstellung der hydraulischen Sch, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3845000 GRAMM
Kühlmittelpumpe:
?
Motorleistung Kühlmittelpumpe:
0,12 kW
Motorleistung Hydraulikpumpe:
0,75 kW
Sägebanddicke:
1,3 mm
Materialdurchmesser min.:
10 mm
Sägebandgeschwindigkeit(en):
15 - 150 m/min
Schnittbereich +60° rund (Vollmaterial):
190 mm
Schnittbereich -60° rund (Vollmaterial):
200 mm
Materialvorschub max. bei 1 x Vorschub:
2000 mm
Zufuhrrollenbahn:
2000 mm
Höhe (Produkt) ca.:
2400 mm
Abschnittlänge min.:
25 mm
Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial):
280 mm
Schnittbereich -45° rund (Vollmaterial):
280 mm
Materialvorschub min.:
3 mm
Min. Restwerkstücklänge:
30 mm
Schnittbereich +60° rund (Rohr):
310 mm
Schnittbereich +60° rechteck liegend (Hohlprofil):
310 x 490 mm
Schnittbereich -60° rund (Rohr):
350 mm
Schnittbereich -60° rechteck liegend (Hohlprofil):
350 x 490 mm
Gewicht (Netto) ca.:
3902 kg
Anschlussspannung:
400 V
Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial):
400 mm
Sägebandbreite:
41 mm
Länge (Produkt) ca.:
4696 mm
Min. Restwerkstücklänge Automatik:
498 mm
Leistung Antriebsmotor:
5,5 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Schnittbereich +45° rund (Rohr):
510 mm
Schnittbereich -45° rund (Rohr):
510 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89.935,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.