Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

310499, Klingspor A 60 EX Trennscheiben, 115 x 1 x 22,23 mm gerade Inhalt = 10 S


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1650386
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     310499
EAN/GTIN:
     4014855178834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

310499, A 60 EX Trennscheiben, 115 x 1 x 22,23 mm gerade Inhalt = 10 Stück, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
hart
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,0 mm
Produkttypbezeichnung:
A 60 Extra
Gesamtbreite:
1 mm
Außendurchmesser:
115 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Maschine:
Winkelschleifer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Trennscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
13300 1/s
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 8,70*
€ 11,75*
Lager 260
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,19*
€ 11,77*
9 Tage
5000
50
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 12,13*
8 Tage
5000
50
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 12,26*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 9,62*
€ 12,71*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,919* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 58,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.