Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

360233, Klingspor PS 33 BK Streifen kletthaftend 93 x 178 mm Korn 320 Lochform G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1650226
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     360233
EAN/GTIN:
     4014855520015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Schleifstreifen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

360233, PS 33 BK Streifen kletthaftend 93 x 178 mm Korn 320 Lochform GL17, SB-verpackt im Reiter Inhalt = 5 Stück, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Bogen und Streifen
Herstellerproduktbezeichnung:
Produkte SB-verpackt
Produkttypbezeichnung:
PS 33 BK SB-verpackt
Absaugloch:
Lochform GL17
Art der Unterlage:
Papier
Breite:
93 mm
Körnung (nach Hersteller):
320
Länge:
178 mm
Qualität der Unterlage:
Papier, ca. 105 g/qm, kaschier
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Streifen
Streudichte:
halboffen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,93*
9 Tage
1000
25
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,19*
8 Tage
1000
25
€ 5,50*
ab € 2,43*
€ 3,21*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 2,25*
€ 3,38*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.